Beli mata bor beton 6mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  2. KUGEL Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp22.900

    KUGEL Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Type: Masonry Drill Bit
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  5. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  9. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  11. TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Stubby Screwdriver 2 Way (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Stubby Rachet Set 7 In 1 memiliki material vanadium Chrome Steel dengan Bi-material PP & TPR pada bagian handle. Bentuk yang ergonomis sangat cocok untuk pekerjaan di ruang yang sempit. Mata obeng dapat diganti dengan cepat dan terdapat tempat penyimpanan di bagian handle.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Material : Chrome VanadiumDimensi : 105mm 92mm 6mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 32
    • Dimension 4 (mm): 14
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 1 (mm): 105
    • Dimension 2 (mm): 64
    • Handle Material: PP & TPR
    • Overall Length (mm): 170
    • Shank Length (mm): 60
    • Tip Finish: Chrome Plated
    • Tip Size: (+) PH2 / (-) 6
    • Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
  12. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  13. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
Daftar Harga mata bor beton 6mm Terbaru November 2026
Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp14.900
KUGEL Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp22.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
KRISBOW Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp16.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp9.900
Boss Pipa ConduitRp19.900
Lenovo Notebook ThinkPad L3 (Laptop)Rp28.999.900
Makita Drill (Mesin Bor Listrik)Rp2.199.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait